Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Spiebaanfrees 2 snijder type 3...
Spiebaanfrees 2 snijder type 3194
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
20
1
Asdiameter [mm]
20
1
Materiaal
Volhardmetaal
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Spiebaanfrees 2 snijder type 3194
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiebaanfrees 2-snijder 03194 DIN6527KN hardmetaal mb 20MM
Spiebaanfrees
20
20
€ 187,81
/
stuk
Inloggen