Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanbolkopfrees 2-snijder FIRE 03679 DIN6527LN hardmetaal mb 1MM

  • ERIKS:11981265
  • Fabrikant:4031093717793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,18/ stukexcl. btw

€ 64,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanbolkopfrees
Diameter
1 mm
Max. werklengte
2 mm
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
38 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
FIRE