Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Spiebaanbolkopfrees 2 snijder ...
Spiebaanbolkopfrees 2 snijder type 3679
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
1
1
Asdiameter [mm]
3
1
Materiaal
Volhardmetaal
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Spiebaanbolkopfrees 2 snijder type 3679
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiebaanbolkopfrees 2-snijder FIRE 03679 DIN6527LN hardmetaal mb 1MM
Spiebaanbolkopfrees
1
2
€ 53,18
/
stuk
Inloggen