Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00152 EN 22568 HSS M8x1,25 ISO

  • ERIKS:11970680
  • Fabrikant:4031093003971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,05/ stukexcl. btw

€ 54,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed buitenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M8

  • Eriks:23104588
  • Manufacturer:4317784105392

€ 21,54/ stukexcl. btw

€ 26,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026