Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00152 EN 22568 HSS M5x0,8 ISO

  • ERIKS:11970677
  • Fabrikant:4031093003933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,40/ stukexcl. btw

€ 51,30incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed buitenschroefdraad
0.8 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
20 mm
Dikte
7 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M5

  • Eriks:23104586
  • Manufacturer:4317784105378

€ 19,49/ stukexcl. btw

€ 23,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026