Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten. Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
Uitvoering: EN 22568, gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten. Oppervlak blank. Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.€ 19,49/ stukexcl. btw
€ 23,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 5 |
Spoed buitenschroefdraad | 0.8 mm |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | EN 22568 |
Diameter | 20 mm |
Dikte | 7 mm |
€ 42,40/ stukexcl. btw
€ 51,30incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026