Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00152 EN 22568 HSS M24x3 ISO

  • ERIKS:11970690
  • Fabrikant:4031093004077
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,69/ stukexcl. btw

€ 169,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed buitenschroefdraad
3 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
55 mm
Dikte
22 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M24

  • Eriks:23412644
  • Manufacturer:4317784105477

€ 72,59/ stukexcl. btw

€ 87,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026