Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00130EN22568 HSS-E M2,5x0,45 ISO

  • ERIKS:11970602
  • Fabrikant:4031093002424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,13/ stukexcl. btw

€ 98,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
Spoed buitenschroefdraad
0.45 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
EN 22568
Diameter
16 mm
Dikte
5 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M2,5

  • Eriks:23412655
  • Manufacturer:4317784212748

€ 54,48/ stukexcl. btw

€ 65,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026