Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten.
Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
€ 54,48/ stukexcl. btw
€ 65,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 2.5 |
Spoed buitenschroefdraad | 0.45 mm |
Materiaal | HSS-E |
DIN-norm | EN 22568 |
Diameter | 16 mm |
Dikte | 5 mm |
€ 81,13/ stukexcl. btw
€ 98,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026