Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00130EN22568 HSS-E M12x1,75 ISO

  • ERIKS:11970611
  • Fabrikant:4031093002530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,22/ stukexcl. btw

€ 120,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed buitenschroefdraad
1.75 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
EN 22568
Diameter
38 mm
Dikte
14 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M12

  • Eriks:23412662
  • Manufacturer:4317784212816

€ 65,92/ stukexcl. btw

€ 79,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026