Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M12

  • ERIKS:23412662
  • Fabrikant:4317784212816
Image 1
Snij-ijzer voor metrische schroefdraad, HSS-E, tolerantieveld 6e

Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.



Poedermetallurgisch high-performance-sneldraaistaal, gelapt en genitreerd (vanaf M3), tolerantieveld 6g.
Snij-ijzer voor messingbewerking op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 65,92/ stukexcl. btw

€ 79,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed buitenschroefdraad
1.75 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
EN 22568
Diameter
38 mm
Dikte
14 mm
Alternatieven

€ 99,22/ stukexcl. btw

€ 120,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026