Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder FIRE 03711 N hardmetaal mb M10

  • ERIKS:11985122
  • Fabrikant:4031093388016
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,66/ stukexcl. btw

€ 102,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
10 mm
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
70 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
Tolerantie
E8/h11
Coating
FIRE