Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Sleuffrees 3 snijder type 3711
Sleuffrees 3 snijder type 3711
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
10
1
12
1
Asdiameter [mm]
10
1
12
1
Materiaal
Volhardmetaal
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Sleuffrees 3 snijder type 3711
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Sleuffrees 3-snijder FIRE 03711 N hardmetaal mb M10
Spiebaanfrees
10
22
€ 84,66
/
stuk
Sleuffrees 3-snijder FIRE 03711 N hardmetaal mb M12
Spiebaanfrees
12
22
€ 120,37
/
stuk
Inloggen