€ 55,22/ stukexcl. btw
€ 66,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 11 mm |
Max. werklengte | 22 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 79 mm |
Snijvlak | 3 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | M42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844K |
Tolerantie | E8/h10 |
Coating | FIRE |
€ 38,74/ stukexcl. btw
€ 46,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026