Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees DIN844 HSSE-PM TiALN type K Z3 11mm

  • ERIKS:23109392
  • Fabrikant:4317784361712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees), HSS-E PM

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

De HSS-E PM onderscheidt zich door zijn grote taaiheid (grotere randstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.
Kan goed worden gebruikt bij instabiele snijomstandigheden.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.

Opslaan in lijst

€ 38,74/ stukexcl. btw

€ 46,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
79 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
11 mm
Alternatieven

€ 55,22/ stukexcl. btw

€ 66,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026