Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder 03459 DIN844KN M42 4MM Z3 h10

  • ERIKS:11983208
  • Fabrikant:4031093381284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,99/ stukexcl. btw

€ 48,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
4 mm
Max. werklengte
11 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
55 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Kopdiameter
4 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 4mm

  • Eriks:23108710
  • Manufacturer:4317784089128

€ 9,81/ stukexcl. btw

€ 11,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026