€ 9,81/ stukexcl. btw
€ 11,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Spiebaanfrees |
Max. werklengte | 11 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 55 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 4 mm |
€ 39,99/ stukexcl. btw
€ 48,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026