€ 226,47/ stukexcl. btw
€ 274,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 18 mm |
Max. werklengte | 35 mm |
Asdiameter | 18 mm |
Totale lengte | 100 mm |
Snijvlak | 3 |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | Volhardmetaal |
Koelkanaal | Nee |
Tolerantie | E8/h11 |
Coating | Nee |
Kopdiameter | 18 mm |