Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Sleuffrees 3 snijder type 3220
Sleuffrees 3 snijder type 3220
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
18
1
Asdiameter [mm]
18
1
Materiaal
Volhardmetaal
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Sleuffrees 3 snijder type 3220
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Sleuffrees 3-snijder 03220 N hardmetaal mb M18
Spiebaanfrees
18
35
€ 226,47
/
stuk
Inloggen