Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00861 HSS DIN352N M 7 x 1

  • ERIKS:11985331
  • Fabrikant:4031093258722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,71/ stukexcl. btw

€ 100,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
7
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M7

  • Eriks:23411669
  • Manufacturer:4317784253536

€ 22,52/ stukexcl. btw

€ 27,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026