Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M7

  • ERIKS:23411669
  • Fabrikant:4317784253536
Image 1
Set handtappen 3-delig, metrisch

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Set bestaande uit voor-, midden- en eindsnijtap.
Opslaan in lijst

€ 22,52/ stukexcl. btw

€ 27,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
7
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 82,71/ stukexcl. btw

€ 100,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026