Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00861 HSS DIN352N M 6 x 1

  • ERIKS:11985330
  • Fabrikant:4031093258715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,99/ stukexcl. btw

€ 72,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M6

  • Eriks:23100805
  • Manufacturer:4317784106801

€ 10,32/ stukexcl. btw

€ 12,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026