Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00861 HSS DIN352N M 3,5 x 0,6

  • ERIKS:11985326
  • Fabrikant:4031093258678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,25/ stukexcl. btw

€ 82,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3.5
Spoed binnenschroefdraad
0.6 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Asdiameter
4 mm
Vierkante kop
3 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M3,5

  • Eriks:23411664
  • Manufacturer:4317784253512

€ 18,89/ stukexcl. btw

€ 22,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026