Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M3,5

  • ERIKS:23411664
  • Fabrikant:4317784253512
Image 1
Set handtappen 3-delig, metrisch

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Set bestaande uit voor-, midden- en eindsnijtap.
Opslaan in lijst

€ 18,89/ stukexcl. btw

€ 22,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3.5
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 68,25/ stukexcl. btw

€ 82,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026