Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00861 HSS DIN352N M 24 x 3

  • ERIKS:11985342
  • Fabrikant:4031093258838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 366,10/ stukexcl. btw

€ 442,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
36 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M24

  • Eriks:23100814
  • Manufacturer:4317784106894

€ 78,85/ stukexcl. btw

€ 95,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026