Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M24

  • ERIKS:23100814
  • Fabrikant:4317784106894
Image 1
Set handtappen 3-delig, metrisch

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Set bestaande uit voor-, midden- en eindsnijtap.
Opslaan in lijst

€ 78,85/ stukexcl. btw

€ 95,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 366,10/ stukexcl. btw

€ 442,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026