Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00861 HSS DIN352N M 2,3 x 0,4

  • ERIKS:11985322
  • Fabrikant:4031093258630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,08/ stukexcl. btw

€ 75,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.3
Spoed binnenschroefdraad
0.4 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
36 mm
Schroefdraadlengte
9 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M2,3

  • Eriks:23411660
  • Manufacturer:4317784253499

€ 23,30/ stukexcl. btw

€ 28,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026