Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M2,3

  • ERIKS:23411660
  • Fabrikant:4317784253499
Image 1
Set handtappen 3-delig, metrisch

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Set bestaande uit voor-, midden- en eindsnijtap.
Opslaan in lijst

€ 23,30/ stukexcl. btw

€ 28,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.3
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 62,08/ stukexcl. btw

€ 75,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026