Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 3 handtappen 00853 HSS-co DIN352VA M 4 x 0,7

  • ERIKS:11985215
  • Fabrikant:4031093257367
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,83/ stukexcl. btw

€ 188,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN352 HSSE M4

  • Eriks:23411698
  • Manufacturer:4317784253710

€ 28,28/ stukexcl. btw

€ 34,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026