Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN352 HSSE M4

  • ERIKS:23411698
  • Fabrikant:4317784253710
Image 1
Set handtappen

Uitvoering: 3-delige set bestaande uit voorsnijtap met aansnijdingsvorm A (6 – 8-gang-aansnijding), middensnijtap met aansnijdingsvorm D (3,5 – 5 gang-aansnijding) en eindsnijtap met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 28,28/ stukexcl. btw

€ 34,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
45 mm
Vierkante kop
3.4 mm
Alternatieven

€ 155,83/ stukexcl. btw

€ 188,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026