Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ratiofrees |
Diameter | 30 mm |
Max. werklengte | 90 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Totale lengte | 166 mm |
Snijvlak | 6 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | HSS-E-PM |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844L |
Tolerantie | K10 |
Coating | FIRE |
Kopdiameter | 30 mm |