
| Product | Type | Diameter [mm] | Max. werklengte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Schachtfrees Ratio HSS-E PM, Fire-gecoat DIN 844-L 20,0mm | Ratiofrees | 20 | 75 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Schachtfrees Ratio HSS-E PM, Fire-gecoat DIN 844-L 25,0mm | Ratiofrees | 25 | 90 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Schachtfrees Ratio HSS-E PM, Fire-gecoat DIN 844-L 30,0mm | Ratiofrees | 30 | 90 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Schachtfrees Ratio HSS-E PM, Fire-gecoat DIN 844-L 18,0mm | Ratiofrees | 18 | 63 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Schachtfrees Ratio HSS-E PM, Fire-gecoat DIN 844-L 16,0mm | Ratiofrees | 16 | 63 | Dit product wordt niet meer aangeboden |