Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees Ratio HSS-E PM, Fire-gecoat DIN 844-L 18,0mm

  • ERIKS:11983703
  • Fabrikant:4031093387729
Image 1
Schachtfrees, 4-6 snijkanten, DIN 844-L, HSS-E-PM, Fire-gecoat

Uitvoering: type N, 30/32°, met centrumsnede.

HSS-E PM onderscheid zich door zijn hoge taaiheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing: inzetbaar voor omtrek- en kopfrezen.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ratiofrees
Diameter
18 mm
Max. werklengte
63 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
123 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
HSS-E-PM
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844L
Tolerantie
K10
Coating
FIRE
Kopdiameter
18 mm