Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees lang DIN6527VHM FIRE type RF 110 6,50mm

  • ERIKS:12739038
  • Fabrikant:4049844078307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: bijzonder sterk gereedschap met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Te gebruiken voor ruw-, groef- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed kunnen hogere snijsnelheden worden gerealiseerd. Verder kunnen bij groef- en ruwfrezen tot en met een 60% snellere voeding worden behaald.

Opslaan in lijst

€ 79,74/ stukexcl. btw

€ 96,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
16 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
63 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
65 mm