Eriks
GUHRING

Schachtfrees N volhardmetaal Fire type 2371

Uitvoering: VHM-schachtfrees, ultrafijne hardmetaalkorrel, type N, DIN 6527, 41°/43°/45°, Fire-gecoat, met centrumsnede.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking Droogbewerking mogelijk.

Toepassing: inzetbaar voor omtrekfrezen alsmede voor de universele bewerking. Voor ruw-, groef- en gladfrezen te gebruiken. Door de ongelijke spiraalspoed 41°/43°/45° ontstaat een bijzonder rustige loop en zodoende een zeer goede oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk bij gladfreesoperaties. Voorts kunnen bij groef- en ruwfrezen tot en met 60 % hogere voedingsbewegingen worden behaald. Tegenover gebruikelijke gereedschappen wordt een aanzienlijk hogere standtijd behaald. De 3-snijder beschikt over een grotere spaanruimte en is derhalve ook voor zeer hoge snijdieptes inzetbaar.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 10
  • 4
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
21 of Schachtfrees N volhardmetaal Fire type 2371
ProductTypeMax. werklengte [mm]Asdiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw