Uitvoering: bijzonder sterk gereedschap met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Te gebruiken voor ruw-, groef- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed kunnen hogere snijsnelheden worden gerealiseerd. Verder kunnen bij groef- en ruwfrezen tot en met een 60% snellere voeding worden behaald.
€ 66,22/ stukexcl. btw
€ 80,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 13 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 57 mm |
DIN-norm | 6527L |
Kopdiameter | 47 mm |