Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees lang DIN6527VHM FIRE type RF 100 3mm

  • ERIKS:12594543
  • Fabrikant:4049844020566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: bijzonder sterk gereedschap met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Te gebruiken voor ruw-, groef- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed kunnen hogere snijsnelheden worden gerealiseerd. Verder kunnen bij groef- en ruwfrezen tot en met een 60% snellere voeding worden behaald.

Opslaan in lijst

€ 58,32/ stukexcl. btw

€ 70,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
3 mm