€ 112,24/ stukexcl. btw
€ 135,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ruwfrees |
Diameter | 15 mm |
Max. werklengte | 26 mm |
Totale lengte | 83 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | m42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844K |
Coating | FIRE |
Tolerantie | K12 |
Kopdiameter | 15 mm |
€ 46,23/ stukexcl. btw
€ 55,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026