Eriks
FORMAT

FORMAT Ruwfrees kort DIN844 HSSE TiALN type NR 15mm

  • ERIKS:23110221
  • Fabrikant:4317784362207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ruwfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken bij het omtrek- en boorfrezen.

Opslaan in lijst

€ 46,23/ stukexcl. btw

€ 55,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
15 mm
Alternatieven

€ 112,24/ stukexcl. btw

€ 135,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026