Eriks
GUHRING

GUHRING Ruwfrees DIN844 HSSCo8 FIRE type NR 16mm

  • ERIKS:11983587
  • Fabrikant:4031093386623
Image 1
Ruwfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.

Opslaan in lijst

€ 86,54/ stukexcl. btw

€ 104,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ruwfrees
Diameter
16 mm
Max. werklengte
32 mm
Totale lengte
92 mm
Asdiameter
16 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
m42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Coating
FIRE
Tolerantie
K12
Kopdiameter
16 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Ruwfrees kort DIN844 HSSE TiALN type NR 16mm

  • Eriks:23110222
  • Manufacturer:4317784362214

€ 46,23/ stukexcl. btw

€ 55,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026