Eriks
FORMAT

FORMAT Ruwfrees kort DIN844 HSSE TiALN type NR 16mm

  • ERIKS:23110222
  • Fabrikant:4317784362214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ruwfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken bij het omtrek- en boorfrezen.

Opslaan in lijst

€ 46,23/ stukexcl. btw

€ 55,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
16 mm
Alternatieven
Product Image

GUHRING Ruwfrees DIN844 HSSCo8 FIRE type NR 16mm

  • Eriks:11983587
  • Manufacturer:9036900160000

€ 86,54/ stukexcl. btw

€ 104,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026