Eriks
GUHRING

GUHRING Ruw- en finiseerfrees 03343 DIN844KNF M42 M12

  • ERIKS:11982980
  • Fabrikant:4031093377355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,40/ stukexcl. btw

€ 88,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ruw- en finiseerfrees
Diameter
12 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K12
Coating
Nee
Kopdiameter
12 mm