Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Ruw-en finiseerfrees type 3343
Ruw-en finiseerfrees type 3343
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
12
1
Asdiameter [mm]
12
1
Materiaal
M42
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Ruw-en finiseerfrees type 3343
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Ruw- en finiseerfrees 03343 DIN844KNF M42 M12
Ruw- en finiseerfrees
12
26
€ 73,40
/
stuk
Inloggen