Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofrees SL kort DIN6527 VHM FIRE Z4 16mm

  • ERIKS:23110618
  • Fabrikant:4031093579599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfreesUitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen. Te gebruiken voor ruw-, sleuf- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed ontstaat een bijzonder rustige rondloop en zodoende een uitermate mooi oppervlak van het werkstuk.
Opslaan in lijst

€ 242,85/ stukexcl. btw

€ 293,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ratiofrees
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
82 mm
DIN-norm
6527K
Kopdiameter
16 mm