Eriks
GUHRING

Schachtfrees N volhardmetaal Fire type 2460

Uitvoering:ultrafijne hardmetaalkorrel, type N, DIN 6527, met centrumsnede.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Luchtkoeling wordt aanbevolen.

Toepassing: inzetbaar voor omtrekfrezen alsmede voor universele bewerking. Voor freesdiepte tot 1 x D. Ook voor kanten- en gladfrezen te gebruiken.

Voor ruw-, groef- en gladfrezen inzetbaar. Door de ongelijke spiraalspoed 35°/38° ontstaat een bijzonder rustige loop en zodoende zeer goede oppervlakken aan het werkstuk. Tegenover gebruikelijke gereedschappen wordt een aanzienlijk hogere standtijd alsmede hoogste stabiliteit bij de bewerking behaald. Bovendien kunnen tot wel 60 % hogere voedingsbewegingen worden behaald.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
8 of Schachtfrees N volhardmetaal Fire type 2460
ProductTypeMax. werklengte [mm]Asdiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw