Eriks
GUHRING

GUHRING Multifunctionele frees 6527L HA, 6 tanden volhardmetaal FIRE 12,0/1,5mm

  • ERIKS:11981199
  • Fabrikant:4031093719124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-meertandsfrees, met hoekradius voor de harde bewerking, 6-8snijkanten, lang, type N, 45°, Fire-gecoat

Uitvoering: ultrafijne hardmetaalkorrel, type N, DIN 6527 L, met centrumsnede.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing: inzetbaar voor omtrekfrezen, kanten en gladfrezen, met hoekradius ter vermindering van kerfwerkingen aan het werkstuk - minder hoekslijtage bij induik- en groeffrezen. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en daarmee een hoge oppervlaktekwaliteit. Een braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden. Geschikt voor de HSC-bewerking.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
12 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
Snijvlak
6
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
FIRE