Eriks
GUHRING

GH 100 U - Mehrzahn-vingerfrees met hoekradius type 3563

VHM-meertandsfrees, met hoekradius voor de harde bewerking, 6-8snijkanten, lang, type N, 45°, Fire-gecoat
Uitvoering: ultrafijne hardmetaalkorrel, type N, DIN 6527 L, met centrumsnede.
Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.
Toepassing: inzetbaar voor omtrekfrezen, kanten en gladfrezen, met hoekradius ter vermindering van kerfwerkingen aan het werkstuk - minder hoekslijtage bij induik- en groeffrezen. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en daarmee een hoge oppervlaktekwaliteit. Een braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden. Geschikt voor de HSC-bewerking.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
  • 3
  • 2
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
  • 3
  • 20
20 of GH 100 U - Mehrzahn-vingerfrees met hoekradius type 3563
ProductTypeDiameter [mm]Max. werklengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw