Eriks
GUHRING

GUHRING Mini sleuffrees 3-snijder FIRE 03684 N hardmetaal mb M3

  • ERIKS:11985061
  • Fabrikant:4031093673969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,66/ stukexcl. btw

€ 39,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Mini sleuffrees
Diameter
3 mm
Max. werklengte
5 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
38 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
DIN 6535-HA
Tolerantie
E8
Coating
FIRE