Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Mini sleuffrees 3 snijder type...
Mini sleuffrees 3 snijder type 3684
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
3
1
Asdiameter [mm]
6
1
Materiaal
Volhardmetaal
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Mini sleuffrees 3 snijder type 3684
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Mini sleuffrees 3-snijder FIRE 03684 N hardmetaal mb M3
Mini sleuffrees
3
5
€ 32,66
/
stuk
Inloggen