Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetappen Type N HSS-E DIN 357 M 8,0

  • ERIKS:11972198
  • Fabrikant:4031093257183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,36/ stukexcl. btw

€ 73,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
357
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN357 HSSE M8

  • Eriks:23412316
  • Manufacturer:4317784257763

€ 24,71/ stukexcl. btw

€ 29,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026